Referenzen
Spartex:VTHUNC50X2.8Z
Rubix:3651144
Hersteller:083931.08104.0500.051
EAN:4051426727879


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/2X2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
50X51
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M50 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M50