Referenzen
Spartex:VTHUNC38X2.1/2
Rubix:3651184
Hersteller:083931.10004.0380.064
EAN:4051426723710


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 3/8X2 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 38X64 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M38