Referenzen
Spartex:VTHUNC31X1.1/2.8Z
Rubix:3651137
Hersteller:083931.08104.0310.038
EAN:4051426727596


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 5/16X1 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
31X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M31