Referenzen
Spartex:VTHUNC150X6
Rubix:3651227
Hersteller:083931.10004.1500.152
EAN:4051426724168


Technische Zusammenfassung
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1 1/2X6 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 150X152 - filt. Teilweise UNC - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
152 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M6