DIN931 1X4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTHUNC100X4.8
Rubix:3651065
Hersteller:083931.08004.1000.102
EAN:4051426725455
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge102 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 1X4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Schaft


Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 100X102 - filt. Teilweise UNC - Stahl 8.8 R 083931

Technische Informationen


Attribute
Länge102 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
NormNICHT STANDARD
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser4 mm
59,32 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

102 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Durchmesser, metrisch

M4