ISO8765 M14X1.5X50 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X1,5X50PF10ISO
Rubix:3649459
Hersteller:008765.10000.0140.050
EAN:4043952596661


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M14X1.5X50 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 14X50 - SW21 - teilweises Feingewinde - Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,41 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14