ISO8676 M22X1.5X70 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH22X1,5X70EF8ISO
Rubix:3648039
Hersteller:008676.08000.0222.070
EAN:4051426657558


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M22X1.5X70 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 22X70 - SW34 - Gesamtfeingewinde - Stahl 8.8 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,69 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
53,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M22