ISO7049 4.2X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,2X22PHEFZ
Spartex:VTBPH4,2X22EFZISO
Rubix:3646567
Hersteller:007049.00106.0042.022
EAN:4051426179203


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.2X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,2X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm