DIN7516 A M4X8 H2 ST ZN Linsen-Schneidschraube Form A, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTB4X8EFPHZ
Rubix:555068
Hersteller:007516.00101.0040.008
EAN:4043952517406


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7516 A M4X8 H2 ST ZN Linsen-Schneidschraube Form A, Philips
DIN 7516 St.geh. Form A galvanisch verzinkt Linsenzylinder-Schneidschrauben A Kopf nach DIN 7985, Kreuzschlitz H Abmessung: AM 4 x 8 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2840 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7516 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std