Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPLPH2,2X13EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2,2 | Länge: 13 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPLPH2,2X13EFZISO
Rubix:3646470
Hersteller:007049.00105.0022.013
EAN:4051426178107


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 2.2X13 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
2,2X13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2,2 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm