DIN7504 N 4.2X60 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,2X60TXEFA2
Rubix:3377594
Hersteller:75042MT42 60
EAN:4043377338297
DIN7504 N 4.2X60 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.2X60 T20 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X60 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,2 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
52,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
62,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp