Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH10X45EF4ZISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 45 mm | Norm: ISO 7046
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH10X45EF4ZISO
Rubix:3646231
Hersteller:007046.04104.0100.045
EAN:4051426703064


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7046-1 M10X45 H4 4.8 ZN Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
10X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7046 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm