Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPH8X30EFZISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH8X30EFZISO
Rubix:3645956
Hersteller:007045.04104.0080.030
EAN:4051426172211


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M8X30 H4 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
8X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm