Referenzen
Spartex:VSTFP3X6EFISO/200
Rubix:3645166
Hersteller:004766.00000.9030.006
EAN:4051426148858


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M3X6 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 3X6 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Packung = 200St.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
6 mm