ISO4029 M20X35 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC20X35EFISO
Rubix:537001
Hersteller:004029.12000.0200.035
EAN:4051426092052


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4029 M20X35 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Pfannenende 20X35 Stahl 45H ISO 4029
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
35 mm