Referenzen
Spartex:VSTHCT24X90EFZISO
Rubix:536632
Hersteller:004028.12000.0240.090
EAN:4051426088246


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4028 M24X90 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen 24X90 - verzinkter Stahl ISO 4028
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,06 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
154,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
90 mm