Referenzen
Spartex:VSTHCT16X25EFZISO
Rubix:536589
Hersteller:004028.12100.0160.025
EAN:4051426089007


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4028 M16X25 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
16X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
76,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
25 mm