Referenzen
Spartex:VSTHCT10X25EFISO
Rubix:5256
Hersteller:004028.12000.0100.025
EAN:4051426087607


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4028 M10X25 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Kopfschraube mit Innensechskant und Zapfen 10X25 Stahl 45H ISO 4028
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
25 mm