Referenzen
Spartex:VSTHCPT10X40EFZISO
Rubix:536347
Hersteller:004027.12100.0100.040
EAN:4051426084941


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4027 M10X40 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
10X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
40 mm