ISO4026 M2X8 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL2X8EFZ
Rubix:535853
Hersteller:004026.12100.0020.008
EAN:4051426078865


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M2X8 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
2X8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
59,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
8 mm