Stellschraube Spartex STHCPL24X40EF, Gewindedurchmesser: 24 mm | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4026
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL24X40EF
Rubix:536209
Hersteller:004026.12000.0240.040
EAN:4051426077189


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4026 M24X40 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 24X40 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
40 mm