Referenzen
Spartex:TH7X45EF8ISO
Rubix:3639616
Hersteller:004017.08000.0070.045
EAN:4043952442852


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M7X45 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 7X45 - SW11 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
7 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M7