Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X16EFLT
Spartex:TH6X16EFLTISO
Rubix:3641662
Hersteller:004017.70000.0060.016
EAN:4043952441091


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube TH Vollgewinde 6X16 - Sechskant SW10 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
31,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6