Referenzen
Spartex:TH5X60EFLTISO
Rubix:3641658
Hersteller:004017.70000.0050.060
EAN:4043952441053


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M5X60 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube mit Vollgewinde 5X60 - Sechskantkopf SW8, Messing, ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,01 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M5