Referenzen
Spartex:TH5X22EF8ZISO
Rubix:3640088
Hersteller:004017.08100.0050.022
EAN:4043952448762


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X22 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
5X22
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M5