Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X14EF8Z
Spartex:TH5X14EF8ZISO
Rubix:3640086
Hersteller:004017.08100.0050.014
EAN:4043952448724


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X14 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
5X14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5