Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X6EF8Z
Spartex:TH4X6EF8ZISO
Rubix:3640070
Hersteller:004017.08100.0040.006
EAN:4043952448519


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X6 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
4X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4