Referenzen
Spartex:TH39X150EF8ZISO
Rubix:3640399
Hersteller:004017.08100.0390.150
EAN:4043952765531


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M39X150 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
39X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
39 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M39