Referenzen
Ersetzte Ref.:TH36X340EF8
Spartex:TH36X340EF8ISO
Rubix:3639963
Hersteller:004017.08000.0360.340
EAN:4043952447116


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M36X340 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 36X340 - SW55 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36