Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X80EF8Z
Spartex:TH24X80EF8ZISO
Rubix:3640291
Hersteller:004017.08100.0240.080
EAN:4043952451182


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M24X80 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
24X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,17 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24