Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X60EF12
Spartex:TH24X60EF12ISO
Rubix:3641434
Hersteller:004017.12000.0240.060
EAN:4043952437438


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4017 M24X60 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 24X60 - SW36 Stahl 12.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
76,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24