Referenzen
Spartex:TH22X65EF10ISO
Rubix:3641009
Hersteller:004017.10000.0220.065
EAN:4043952434871


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M22X65 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 22X65 - SW34 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,86 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
61,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M22