Sechskantschraube Spartex TH22X110EF8ISO, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH22X110EF8ISO
Rubix:3639829
Hersteller:004017.08000.0220.110
EAN:4043952445327


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M22X110 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 22X110 - SW34 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,48 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m22