Referenzen
Spartex:TH20X50EF12ISO
Rubix:3641428
Hersteller:004017.12000.0200.050
EAN:4043952437346


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4017 M20X50 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 20X50 - SW30 Stahl 12.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20