Sechskantschraube Spartex TH20X35EF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X35EF8GAISO
Rubix:3640589
Hersteller:004017.08200.0200.035
EAN:4043952452998


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M20X35 U8.8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
20X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,21 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20