Referenzen
Spartex:TH20X100EFLTISO
Rubix:3641733
Hersteller:004017.70000.0200.100
EAN:4043952441916


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M20X100 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube TH Vollgewinde 20X100 - Sechskantkopf SW30 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20