Sechskantschraube Spartex TH16X100EFBIMETZISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 100 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X100EFBIMETZISO
Rubix:3641571
Hersteller:004017.25104.0160.100
EAN:4051426690753


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4017 M16X100 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 16X100 BIMET verzinkter Stahl 1.7218 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,35 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
73,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16