ISO4017 M12X50 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X50EFBIMETZISO
Rubix:3641555
Hersteller:004017.25104.0120.050
EAN:4051426776655


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4017 M12X50 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 12X50 BIMET verzinkter Stahl 1.7218 - ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
108,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12