Referenzen
Spartex:TH36X260PF8ISO
Rubix:3637761
Hersteller:004014.08000.0360.260
EAN:4043952411148


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M36X260 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 36X260 - SW55 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36