Referenzen
Spartex:TH36X170PF8ISO
Rubix:3317697
Hersteller:004014.08000.0360.170
EAN:4043952411056


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M36X170 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 36X170 - SW55 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36