Sechskantschraube Spartex TH30X280PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 280 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X280PF10ZISO
Rubix:3639100
Hersteller:004014.10100.0300.280
EAN:4043952763032


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X280 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
30X280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30