Sechskantschraube Spartex TH30X260PFBIMETISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 260 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X260PFBIMETISO
Rubix:3639327
Hersteller:004014.25004.0300.260
EAN:4051426688408


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M30X260 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X260 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30