Sechskantschraube Spartex TH30X250PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 250 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X250PF5ISO
Rubix:3637253
Hersteller:004014.05004.0300.250
EAN:4043952403990


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M30X250 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X250 - SW46 Stahl 5.6 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30