Referenzen
Spartex:TH30X240PF5ISO
Rubix:3289268
Hersteller:004014.05004.0300.240
EAN:4043952403983


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M30X240 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X240 - SW46 Stahl 5.6 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
116,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30