Referenzen
Spartex:TH27X220PF5ZISO
Rubix:3637295
Hersteller:004014.05104.0270.220
EAN:4051426607317


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M27X220 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
27X220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27