Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X90PF10
Spartex:TH18X90PF10ISO
Rubix:3638697
Hersteller:004014.10000.0180.090
EAN:4043952397947


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X90 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 18X90 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
25,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18