Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X75PF10
Spartex:TH18X75PF10ISO
Rubix:3638695
Hersteller:004014.10000.0180.075
EAN:4043952397923


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X75 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 18X75 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,08 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
32,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18