Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X160PF8
Spartex:TH18X160PF8ISO
Rubix:3637556
Hersteller:004014.08000.0180.160
EAN:4043952408322


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M18X160 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 18X160 - SW27 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,34 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
53,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18