Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X100PF10
Spartex:TH18X100PF10ISO
Rubix:3638698
Hersteller:004014.10000.0180.100
EAN:4043952397954


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X100 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 18X100 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,91 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
33,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18