Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X95PF10
Spartex:TH16X95PF10ISO
Rubix:3638662
Hersteller:004014.10000.0160.095
EAN:4043952397589


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M16X95 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 16X95 - SW24 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
24,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
95 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16